Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KIPP K1595.064X20 Hex Head Bolt, Stainless Steel, Fully Threaded, M6, 20 mm Fastener Length | CR7BDD 802KD1

KIPP K1595.064X20 Sexkantsbult, rostfritt stål, helgängad, M6, 20 mm fästelementslängd

Finns i lager
Artikel: CR7BDD Modell: K1595.064X20Korsreferens: 802KD1

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

321SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0117
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KIPP K1595.064X20 Sexkantsbult, rostfritt stål, helgängad, M6, 20 mm fästelementslängd
321SEK /enhet