Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO AB83-X010 luftare 2.2 Gpm luftad krom | AG2PRG 31XJ73

KISSLER & CO AB83-X010 luftare 2.2 Gpm luftad krom

Finns i lager
Artikel: AG2PRG Modell: AB83-X010Korsreferens: 31XJ73

Få det Maj 22, Onsdag
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
30SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelluftare
ComplianceAB1953
Finishkrom
Flödeshastighet2.2 gpm
Grön certifiering eller annat erkännandeValidering av UL-miljöanspråk
StreamLuftad
Tråd storlek15/16"-27 x 55/64"-27
TypVanlig dubbel tråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetGrön certifiering eller annat erkännandeTråd storlekTypPris
KISSLER & CO AB83-1000 Luftare 15/16 tum -27 x 55/64 tum. -27 | AG2PRF 31XJ72 AB83-10001.5 gpmWaterSense godkänd15/16"-27 x 55/64"-27Watersaver Dual Tråd30SEK
KISSLER & CO AB83-X020 Luftare 15/16in.-27 2.2 Gpm Luftad | AG2PRH 31XJ74 AB83-X0202.2 gpmValidering av UL-miljöanspråk15/16 "-27Vanlig hantråd32SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO AB83-X010 luftare 2.2 Gpm luftad krom
30SEK /enhet