Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KISSLER & CO AB88-9200 Vattenförsörjning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXM 29FJ60

KISSLER & CO AB88-9200 Vattentillförsel Stoppvinkelventil Krom

Finns i lager
Artikel: AF8PXM Modell: AB88-9200Korsreferens: 29FJ60
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStopp för vattentillförsel
Body MaterialMässing
Kroppsstilvinkel ventil
ComplianceAB1953
Finishkrom
Hantera materialMässing
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypFIP
Max. Tryck125 psi
Utloppsstorlek3 / 8 "
Utloppstypkompression
StammaterialMässing
Temp. Räckvidd40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481805060

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypPris
KISSLER & CO AB88-9305 Vattenförsörjningsstopp, dubbel utloppsventil | AB8VAF 29FJ70 AB88-9305Dubbel utloppsventil1/2 "och 3/8"FIP3 / 8 "kompression166SEK
KISSLER & CO AB88-9235 Vattenförsörjning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXN 29FJ61 AB88-9235vinkel ventil1 / 2 "FIP1 / 2 "Slip145SEK
KISSLER & CO AB88-9220 Vattenförsörjning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXQ 29FJ63 AB88-9220vinkel ventil1 / 2 "PEX3 / 8 "kompression122SEK
KISSLER & CO AB88-9230 Vattenförsörjning Stoppvinkelventil Krom | AF8PXR 29FJ64 AB88-9230vinkel ventil1 / 2 "CPVC3 / 8 "kompression173SEK
KISSLER & CO AB88-9000 Vattenförsörjning Stopp rak ventil Krom | AF8PXT 29FJ65 AB88-9000Rak ventil3 / 8 "FIP3 / 8 "kompression111SEK
KISSLER & CO AB88-9040 Vattenförsörjning Stopp rak ventil Krom | AF8PXU 29FJ66 AB88-9040Rak ventil1 / 2 "FIP1 / 2 "Slip135SEK
KISSLER & CO AB88-9010 Vattenförsörjning Stopp rak ventil Krom | AF8PXV 29FJ67 AB88-9010Rak ventil1 / 2 "Kopparsvett3 / 8 "kompression146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KISSLER & CO AB88-9200 Vattentillförsel Stoppvinkelventil Krom
123SEK /enhet