Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip Smidd, stålspärr, kabeldiameter .125-.50 tum | AB9JDU 2DGR3 / 47204-6

KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip Smidd, stålspärr, kabeldiameter .125-.50 tum

Finns i lager
Artikel: AB9JDU Modell: 1604-20LKorsreferens: 2DGR3 / 47204-6

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 430 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabeldragande käftgrepp
kabeltypKille eller Messenger Strand
Max. KabelstorlekStålsträng 0.50 "
Max. Ladda5000 lb.
TypTillflyktsort med svängspärr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)4.47
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Klein Tools 1604-20L är designad för att ge ett lätt och kompakt grepp, där kabeldeformation inte är en faktor.
    • Den är tillverkad av specialfallssmidd stål som är bearbetat och värmebehandlat för utmärkt hållbarhet.
    • Den har en maximal säker lastkapacitet på 5000 pund och en svängspärr som hjälper till att hålla kabeln i käken.
    • Griptrycket från den räfflade käften appliceras på 1/4 tum (6.35 mm) av kabelområdet.

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypMax. LaddaTypPris
KLEIN TOOLS 1604-20 Haven Grip Smidd, kabeldiameter .125 -.50 tum | AB9JDT 2DGR2 / 47203-9 1604-20Kille eller Messenger Steel Strand5000 lb.Port2 075 kr
KLEIN TOOLS 1625-20 Haven Grip Smidd, kabeldiameter .28-.75 tum | AB9JDW 2DGR5 / 47220-6 1625-20Vajer8000 lb.Port2 889 kr
KLEIN TOOLS 1625-20 1 Haven Grip Smidd, kabeldiameter .50 - 1.00 tum | AB9JDX 2DGR6 1625-20 1Vajer8000 lb.Port3 564 kr
KLEIN TOOLS 162520-1 Kabeldragande käftgrepp, kabeldiameter 0.28 - 0.75 tum | CF3QNM 47223-7 162520-1---4 219 kr
KLEIN TOOLS 162520-7/8 Kabeldragkäftsgrepp, kabeldiameter 0.38 - 0.88 tum | CF3QNN 47222-0 162520-7/8---3 748 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS 1604-20L Haven Grip Smidd, stålspärr, kabeldiameter .125-.50 tum
2 430 kr /enhet