Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS D203-7C Lång nästång, 7-3/16 tums längd, 2-7/16 tums käklängd | AB9HTX 2DEW5 / 71026-1

KLEIN TOOLS D203-7C långnästång, 7-3/16 tums längd, 2-7/16 tums käklängd

Finns i lager
Artikel: AB9HTX Modell: D203-7CKorsreferens: 2DEW5 / 71026-1
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
631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLånga nästång
Kapkapacitet / materialKoppartråd
Hantera färgGul
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd2.437 "
KäftypSågtandad
Käftbredd11 / 16 "
MaterialStål
Max. Käftöppning1.25 "
Ingen parkeringNej
Total längd7.187 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 16 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVårens återkomstKapkapacitet / materialHantera färgSpetsbreddHantera typArtikelKäftlängdKäftbreddPris
KLEIN TOOLS J203-8N Lång nästång, 8-9/16 tums längd, 2-5/16 tums käklängd | AD2AGF 3LY17 / 72112-0 J203-8NNej12 AWG koppartrådSvart / Gul1 / 8 "ErgonomiskLånga nästång2 5 / 16 "1"843SEK
KLEIN TOOLS D307-51/2C Long Nose Tang, Slim, 1/32 Inch Point Diameter, 5-Inch | CF3QJY 71224-1 D307-51 / 2C-----Långa nästång--607SEK
KLEIN TOOLS 203-8-EINS Långtång, isolerad, ESD-säker, 1 tum Max käköppning, 8 3/4 tum total längd | CR7EUA 58UR90 203-8-EINS-----Lång nästång--1 316 kr
KLEIN TOOLS 203-6-EINS Tång med lång näsa, Slim, 6 tum | CR7EUB 58UR88 203-6-EINS-----Långa nästång--1 029 kr
KLEIN TOOLS 203-7-EINS tång med lång näsa, smal, 7 tum | CR7EUC 58UR89 203-7-EINS-----Långa nästång--1 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS D203-7C långnästång, 7-3/16 tums längd, 2-7/16 tums käklängd
631SEK /enhet