PARKER Reducerande adapter, kolstål


Filter
Anslutningsstorlek: G 1 1/4 A. , Max. Arbetstryck: 2321-5802 psi , Min. Drifttemp.: -40 grader C stål, -60 grader C SS , Form: Trådreducerare / expander , Stil: Hane BSPP-gänga-ED-tätning , Rör utanför Dia.: 6-42 mm
StilModellBody MaterialAnslutningstypHexstorlekArtikelMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
8-4 RA-S
KolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.323 SEK
A
8-6 RA-S
KolstålFNPT x MNPT1.125 "Reducerande adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grader till 800 grader F.296 SEK
A
4-2 RA-S
KolstålFNPT x MNPT3 / 4 "Reducerande adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grader till 800 grader F.203 SEK
A
6-4 RA-S
KolstålFNPT x MNPT7 / 8 "Reducerande adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader till 800 grader F.195 SEK
B
RI11 / 4EDX1CF
Kolstål med krom-6 fri förzinkningMjuk tätningstyp1-61 / 64 "Reducer4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grader till 250 grader F.799 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?