Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS D203-8-INS Nåltång, 8-5/16 tum lång, slät käke | AB2NWZ 1N086 / 71029-2

KLEIN TOOLS D203-8-INS nåltång, 8-5/16 tums längd, slät käke

Finns i lager
Artikel: AB2NWZ Modell: D203-8-INSKorsreferens: 1N086 / 71029-2
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
1 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad nåltång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgLjus orange
Hantera typIsolerad
Käkböjning0 grader
Käftlängd2 5 / 16 "
KäftypSmooth
Käftbredd1"
MaterialStål
Max. Käftöppning1.25 "
Ingen parkeringNej
Total längd8 5 / 16 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "
SpänningsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Näsform (rak)
    • Sidoskärare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapkapacitet / materialHantera färgMax. KäftöppningTotal längdVårens återkomstSpetsbreddHantera typPris
KLEIN TOOLS D301-6 Nåltång, storlek 6-5/8 x 1-7/8 tum | AA2AVF 10A988 / 71054-4 D301-6Släpp smidd stålInte specificeradGul2"6.625 "Nej3 / 32 "doppade541SEK
KLEIN TOOLS D203-6-INS Nåltång 6-5/8 tums längd, tandad käft | AB2NWX 1N084 / 71017-9 D203-6-INSStålInte specificeradLjus orange2"6.625 "Nej3 / 32 "Isolerad1 131 kr
KLEIN TOOLS D203-7-INS Nåltång, 7-1/8 tums längd, tandad käft | AB2NWY 1N085 / 71025-4 D203-7-INSStålInte specificeradLjus orange1.25 "7.125 "Nej3 / 32 "Isolerad1 140 kr
KLEIN TOOLS D203-8N-INS Nåltång, 8-5/16 tum lång, slät käke | AB2NXA 1N087 / 71033-9 D203-8N-INSStål12 AWG koppartrådLjus orange1.25 "8 5 / 16 "Nej1 / 8 "Isolerad1 347 kr
KLEIN TOOLS D203-6C Nåltång, storlek 6-5/8 x 1-7/8 tum | AB9HTW 2DEW4 / 71018-6 D203-6CStålKoppartrådGul2"6.625 "Ja1 / 16 "doppade601SEK
KLEIN TOOLS D301-6C Nåltång, 7-5/8 tums längd, 2-7/8 tums käklängd | AB9HUH 2DEX8 / 71056-8 D301-6CStålInte specificeradGul2"7.625 "Ja1 / 16 "doppade576SEK
KLEIN TOOLS D321-41/2C Nåltång, storlek 4-13/16 x 1-1/16 tum | AB9HUJ 2DEY4 / 71246-3 D321-41 / 2CStålInte specificeradRoyal Blue11 / 16 "4 13 / 16 "Ja1 / 16 "doppade566SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS D203-8-INS nåltång, 8-5/16 tums längd, slät käke
1 322 kr /enhet