Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KLEIN TOOLS D333-8 Locknut Tang, 7-3/4-15/16 Inch Käft | AB9JGE 2DHA6 / 71259-3

KLEIN TOOLS D333-8 Låsmuttertång, 7-3/4 - 15/16 tums käft

Finns i lager
Artikel: AB9JGE Modell: D333-8Korsreferens: 2DHA6 / 71259-3
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
749SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutstång m / fisktejpavdragare
Hantera färgGul
Hantera typdoppade
Käftlängd1.625 "
Käftbredd15 / 16 "
MaterialUS Steel
Max. Käftöppning1.5 "
Näs typLång
Total längd7.75 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KLEIN TOOLS D333-8 Låsmuttertång, 7-3/4 - 15/16 tums käft
749SEK /enhet