Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CH0307Z1 Halvklämma, 3/16, tum Dia., Galvaniserad, 50Pk | AF2DZQ 6RNA8

KMC CONTROLS CH0307Z1 Halvklämma, 3/16, tum diameter, galvaniserad, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2DZQ Modell: CH0307Z1Korsreferens: 6RNA8

Få det Maj 15, Onsdag
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
117SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.3 / 16 "
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.7 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +400 F
Tjocklek1 / 32 "
TypHalvklämma
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CH0307Z1 Halvklämma, 3/16, tum diameter, galvaniserad, 50pk
117SEK /packa