THERMCO Digital Pocket Termometer


Filter
Noggrannhet: +/- 1 grader C , Automatisk avstängning: Ja , Batterityp: 1.5 V silveroxid , Kalibrerings certifikat: NIST , Case Material: Plast , Display: 4-siffrig digital LCD , Upplösning: 0.1 grader , Stammaterial: Rostfritt stål
StilModellStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
ACC330DIG
5"-58 till 302 grader F476 SEK
B
ACC320DIG
5"-58 till 302 grader F508 SEK
C
ACC610DIG
5"-58 till 302 grader F514 SEK
D
ACC310DIG
8"-58 till 536 grader F516 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?