Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CH0509Z1 Halvklämma, 5/16, tum Dia., Galvaniserad, 50Pk | AF2DZT 6RNC0

KMC CONTROLS CH0509Z1 Halvklämma, 5/16, tum diameter, galvaniserad, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2DZT Modell: CH0509Z1Korsreferens: 6RNC0
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
206SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.5 / 16 "
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +400 F
Tjocklek3 / 64 "
TypHalvklämma
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CH0509Z1 Halvklämma, 5/16, tum diameter, galvaniserad, 50pk
206SEK /packa