VNE STAINLESS Tung klämma


Filter
Kroppsmaterial: T304 rostfritt stål , Anslutning: Vingmutter
StilModellFör rörstorlekMax. TryckPris (ex moms)
A
13MHHM1.5
1 "och 1-1 / 2"500 psi @ 70 grader F.168 SEK
A
13MHHM.75
1/2 "och 3/4"1500 psi @ 70 grader F.132 SEK
A
13MHHM2.0
2"450 psi @ 70 grader F.213 SEK
A
13MHHM2.5
2.5 "400 psi @ 70 grader F.234 SEK
A
13MHHM3.0
3"350 psi @ 70 grader F.269 SEK
A
13MHHM4.0
4"200 psi @ 70 grader F.334 SEK

Tung klämma

VNE tunga slangklämmor är konstruerade för användning med hydrauliska, bränsle- och kylvätskeslinjer i terrängutrustning och jordbruksmaskiner för transport, underhåll och reparationsapplikationer. Dessa kraftiga slangklämmor i rostfritt stål har fästmekanism för vingmuttrar för installation utan något speciellt verktyg, exakt tryckutgång för läckagesäker drift och 304 rostfritt stålkonstruktion som ger hög slaghållfasthet och tål vibrationer och hårda yttre miljöer Dessutom kan dessa klämmor brytas ned helt för enklare underhåll och reparation samtidigt som de garanterar hög återanvändning. Välj bland ett brett utbud av dessa kraftiga slangklämmor, tillgängliga i rörstorlekar från 0.5 till 2.5 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?