Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC CH1009Z1 Half Clamp, 5/8, Inch Dia., Galvanised, 50Pk | AF2DZW 6RNC3

KMC CONTROLS CH1009Z1 Halvklämma, 5/8, tum diameter, galvaniserad, 50pk

Finns i lager
Artikel: AF2DZW Modell: CH1009Z1Korsreferens: 6RNC3
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
295SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.5 / 8 "
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +400 F
Tjocklek1 / 16 "
TypHalvklämma
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.48
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS CH1009Z1 Halvklämma, 5/8, tum diameter, galvaniserad, 50pk
295SEK /packa