Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL0509AL dämpad klämma, 5/16, tum Dia., 50Pk | AF2EAK 6RND6

KMC CONTROLS COL0509AL dämpad klämma, 5/16, tum Dia., 50Pk

Finns i lager
Artikel: AF2EAK Modell: COL0509ALKorsreferens: 6RND6
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
786SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.5 / 16 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypGummi EPDM
FinishAluminium 5052
MaterialAluminium
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-65 F till +250 F
Tjocklek1 / 32 "
TypLoop Rem med kudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1755
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod7616995090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL0509AL dämpad klämma, 5/16, tum Dia., 50Pk
786SEK /packa