Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KMC COL0809Z1 dämpad klämma, 1/2 tum yttre diameter, 1/2 tum bredd, 50Pk | AA8ZMP 1BAB5

KMC CONTROLS COL0809Z1 dämpad klämma, 1/2 tum yttre diameter, 1/2 tum bredd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AA8ZMP Modell: COL0809Z1Korsreferens: 1BAB5

Få det Maj 20, Måndag
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
535SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClamp
Klämning Dia.1 / 2 "
BeläggningsmaterialEPDM gummi
FärgSvart
KuddtypEPDM
FinishVarmt förzinkat
MaterialStål
Monteringshål Dia.9 / 32 "
Temp. Räckvidd-50 till +350 F
Tjocklek1 / 32 "
TypGummikudde
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KMC CONTROLS COL0809Z1 dämpad klämma, 1/2 tum yttre diameter, 1/2 tum bredd, 50pk
535SEK /packa