Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 26 18 200 US isolerad långnästanång 8 tums tandad | AH8CXJ 38GU35

KNIPEX 26 18 200 US-isolerad långnästång 8 tum tandad

Finns i lager
Artikel: AH8CXJ Modell: 26 18 200 USKorsreferens: 38GU35
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
831SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / material5/64 "hård, 1/8" medium hård tråd
Hantera färgRöd gul
Hantera typKuddgrepp
Käkböjning0 grader
Käftlängd2.875 "
Käftbredd11 / 16 "
MaterialChrome Vanadin Stål
Max. Käftöppning1"
Total längd8"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 32 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)5.59
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 26 18 200 US-isolerad långnästång 8 tum tandad
831SEK /enhet