Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 44 10 J6 Låsring Inre hål 9-15 / 16 Till 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905

KNIPEX 44 10 J6 Låsringstång Internt hål 9-15/16 Till 15-3/4

Finns i lager
Artikel: AA2KUD Modell: 44 10 J6Korsreferens: 10N905
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
4 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHållringstång
För Bore Dia.9-15/16 to 15-3/4"
HandleValsat stål, svart pulverlackerad
Hantera färgSvart
Handtag DesignEnkel
MaterialHöghållfast valsat stål
Antal bitar1
Total längd22.75 "
Vårens återkomstNej
Tips Dia.0.187 "
Tips typRakt
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9125
Fartygets höjd (cm)2.31
Fartygets längd (cm)57.99
Fartygets bredd (cm)10.31
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstStilTipsstorlekTips typTypPris
KNIPEX 44 10 J5 Låsringstång Inre rak 11-13 / 16hål | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Nej--RaktInre3 638 kr
KNIPEX 46 10 A5 Låsring yttre axel 5 Till 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 A522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Ja--RaktYttre3 766 kr
KNIPEX 46 10 A6 Låsring yttre axel 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 A622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Ja--RaktYttre3 650 kr
KNIPEX 46 11 G0 Låsring yttre axel 1/64 till 5/32 | AA2KUG 10N908 46 G115.5 "-1/64 till 5/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar699SEK
KNIPEX 46 11 G1 Låsringstång extern axel 5/32 till 9/32 | AA2KUH 10N909 46 G115.5 "-5/32 till 9/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar447SEK
KNIPEX 46 11 G2 Låsring Extern axel 3/16 till 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 G115.5 "-3/16 till 1/2 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar479SEK
KNIPEX 46 11 G3 Låsringstång extern axel 9/16 till 11/16 | AA2KUK 10N911 46 G115.5 "-9/16 till 11/16 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar507SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 44 10 J6 Låsringstång Internt hål 9-15/16 Till 15-3/4
4 296 kr /enhet