KNIPEX Hållringstång


Filter
Antal bitar: 1
StilModellTotal längdFör Bore Dia.För Shaft Dia.Vårens återkomstStilTipsstorlekTips typTypPris (ex moms)
A
46 21 A01 SBA
5"-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "FastYttre687 SEK
B
46 31 A12 SBA
5"-3/8 till 1 "Ja-0.049 "FastYttre670 SEK
C
46 31 A02 SBA
5"-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "FastYttre677 SEK
A
46 21 A11 SBA
5"-3/8 till 1 "Ja-0.049 "FastYttre636 SEK
D
49 11 A0
5.5 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "RaktYttre595 SEK
E
46 G11
5.5 "-5/32 till 9/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar425 SEK
F
44 13 J0
5.5 "8 till 13 mm-NejInre-Fast-588 SEK
G
46 G11
5.5 "-3/16 till 1/2 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar457 SEK
H
44 11 J0 SBA
5.5 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "FastInre545 SEK
I
48 11 J1
5.5 "1/2 till 1 "-Nej-0.05 "RaktInre544 SEK
D
49 11 A1
5.5 "-3/8 till 1 "Ja-0.05 "RaktYttre606 SEK
G
46 G11
5.5 "-9/16 till 11/16 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar473 SEK
I
48 11 J0
5.5 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "RaktInre531 SEK
F
44 13 J1
5.5 "12 till 25 mm-NejInre-Fast-637 SEK
J
49 31 A0
5.5 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "RaktYttre628 SEK
E
46 G11
5.5 "-1/64 till 5/32 "Ja--RaktExtern, för montering av greppringar736 SEK
K
44 23 J11
5.25 "12 till 25 mm-NejInre-Fast-579 SEK
H
44 11 J1 SBA
5.75 "1/2 till 1 "-Nej-0.049 "FastInre546 SEK
L
46 11 A1
5.75 "-3/8 "till 1"NejYttre-Fast-518 SEK
M
46 11 A0 SBA
5.75 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "FastYttre585 SEK
N
46 11 A1 SBA
5.75 "-3/8 till 1 "Ja-0.049 "FastYttre586 SEK
O
49 41 A01
5.125 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "BöjdYttre778 SEK
P
49 21 A11
5.125 "-3/8 till 1 "Ja-0.05 "BöjdYttre655 SEK
Q
48 21 J01
5.125 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "BöjdInre578 SEK
P
49 21 A01
5.125 "-1/8 till 3/4 "Ja-0.035 "BöjdYttre645 SEK
Q
48 21 J11
5.125 "1/2 till 1 "-Nej-0.05 "BöjdInre601 SEK
R
44 31 J02 SBA
5.187 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "FastInre545 SEK
R
44 21 J01 SBA
5.187 "5/16 till 1/2 "-Nej-0.035 "FastInre545 SEK
S
44 21 J11 SBA
5.187 "1/2 till 1 "-Nej-0.049 "FastInre525 SEK
R
44 31 J12 SBA
5.187 "1/2 till 1 "-Nej-0.049 "FastInre574 SEK
K
44 23 J21
6 29 / 32 "19 till 60 mm-NejInre-Fast-582 SEK
Q
48 21 J21
6.5 "3/4 to 2-3/8"-Nej-0.07 "BöjdInre643 SEK
P
49 21 A21
6.5 "-3/4 to 2-3/8"Ja-0.07 "BöjdYttre702 SEK
T
46 31 A22 SBA
6.75 "-3/4 to 2-3/8"Ja-0.07 "FastYttre613 SEK
U
46 23 A21
6.75 "-13 till 60 mmNejYttre-Fast-635 SEK
V
44 21 J21 SBA
6.75 "3/4 to 2-3/8"-Nej-0.07 "FastInre625 SEK
W
46 21 A21 SBA
6.75 "-3/4 to 2-3/8"Ja-0.07 "FastYttre613 SEK
X
44 31 J22 SBA
6.75 "3/4 to 2-3/8"-Nej-0.07 "FastInre642 SEK
I
48 11 J2
7 5 / 64 "3/4 to 2-3/8"-Nej-0.07 "RaktInre502 SEK
D
49 11 A2
7 5 / 64 "-3/4 to 2-3/8"Ja-0.07 "RaktYttre589 SEK
G
46 G11
7 5 / 64 "-3/4 to 1-3/16"Ja--RaktExtern, för montering av greppringar487 SEK
Y
46 11 A2 SBA
7.25 "-3/4 to 2-3/8"Ja-0.07 "FastYttre613 SEK
Z
44 11 J2 SBA
7.25 "3/4 to 2-3/8"-Nej-0.07 "FastInre562 SEK
A1
44 13 J2
7.25 "19 till 60 mm-NejInre-Fast-648 SEK
Q
48 21 J31
8 9 / 32 "1-9 / 16 till 4 "-Nej-0.09 "BöjdInre619 SEK
P
49 21 A31
8 9 / 32 "-1-9 / 16 till 4 "Ja-0.09 "BöjdYttre722 SEK
B1
49 11 A3
8 27 / 32 "-1-9 / 16 till 4 "Ja-0.09 "RaktYttre706 SEK
I
48 11 J3
8 55 / 64 "1-9 / 16 till 4 "-Nej-0.09 "RaktInre595 SEK
C1
46 23 A31
8"-40 till 100 mmNejYttre-Fast-830 SEK
W
46 21 A31 SBA
8"-1-9 / 16 till 4 "Ja-0.09 "FastYttre725 SEK
D1
45 21 200
8"--NejInre-Fast-1 126 SEK
E1
46 31 A32 SBA
8"-1-9 / 16 till 4 "Ja-0.09 "FastYttre755 SEK
F1
44 21 J31 SBA
8.5 "1-9 / 16 till 4 "-Nej-0.09 "FastInre610 SEK
K
44 23 J31
8.5 "40 till 100 mm-NejInre-Fast-753 SEK
G1
44 31 J32 SBA
8.5 "1-9 / 16 till 4 "-Nej-0.09 "FastInre610 SEK
A1
44 13 J3
9"40 till 100 mm-NejInre-Fast-776 SEK
Z
44 11 J3 SBA
9"1-9 / 16 till 4 "-Nej-0.09 "FastInre610 SEK
H1
46 11 A3 SBA
9.25 "-1-9 / 16 till 4 "Ja-0.09 "FastYttre629 SEK
I1
49 11 A4
12 39 / 64 "-3-3/8 to 5-1/2"Ja-0.125 "RaktYttre1 054 SEK
I
48 11 J4
12 39 / 64 "3-3/8 to 5-1/2"-Nej-0.09 "RaktInre948 SEK
P
49 21 A41
12 "-3-3/8 to 5-1/2"Ja-0.11 "BöjdYttre1 104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?