Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 50 01 250 ändtång 10 tums längd Röd | AH8GYP 38TG79

KNIPEX 50 01 250 Ändskärtång 10 Tum Längd Röd

Finns i lager
Artikel: AH8GYP Modell: 50 01 250Korsreferens: 38TG79
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
820SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärande tång
Kapkapacitet / material3/32 "mjuk, spiktrådstift
Hantera färgRed
Hantera typPlastbelagd
Käftlängd1.5 "
Käftbredd1 3 / 64 "
MaterialSvart Atramentiserat stål
Max. Käftöppning1.5 "
Total längd10 "
Vårens återkomstNej
Spetsbredd1 3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)6.1
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapkapacitet / materialHantera färgKäftlängdKäftbreddMax. KäftöppningTotal längdSpetsbreddPris
KNIPEX 50 00 210 ändtång 8-17/64 tum Längd | AH8GYJ 38TG71 50 00 2105/64 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "593SEK
KNIPEX 50 01 160 ändtång 6-1/4 tum Längd Röd | AH8GYK 38TG75 50 01 1605/64 "mjuk, spiktrådstiftRed3 / 32 "5 / 64 "7 / 8 "6.25 "5 / 64 "547SEK
KNIPEX 50 01 180 Ändtång 7-1 / 4 tum längd röd | AH8GYL 38TG76 50 01 1805/64 "mjuk, spiktrådstiftRed3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "552SEK
KNIPEX 50 01 210 ändtång 8-1/4 tums längd | AH8GYM 38TG77 50 01 2103/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "630SEK
KNIPEX 50 01 225 Ändskärtång 9 tum Längd Röd | AH8GYN 38TG78 50 01 2253/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "729SEK
KNIPEX 51 01 210 ändtång 8-1/4 tum Längd Röd | AH8GYR 38TG81 51 01 2103/32 "mjuk, spiktrådstiftRed1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "664SEK
KNIPEX 55 00 300 Ändtång 12 tum Längd Svart | AH8GYT 38TG82 55 00 3003/32 "mjuk, spiktrådstiftSvart63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "1 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 50 01 250 Ändskärtång 10 Tum Längd Röd
820SEK /enhet