Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 37 11 Uttag 3/8 tum Drive 11mm 6-punkts Standard | AA2FNF 10G280

KNIPEX 98 37 11 Sockel 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA2FNF Modell: 98 37 11Korsreferens: 10G280
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
533SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1-11 / 16 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek11mm
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.06
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.29
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdStorlekPris
KNIPEX 98 37 10 Uttag 3/8 tum Drive 10mm 6-punkts Standard | AA2FNE 10G279 98 37 10kromChrome Vanadin Stål1-11 / 16 "10596SEK
KNIPEX 98 37 13 Uttag 3/8 tum Drive 13mm 6-punkts Standard | AA2FNJ 10G283 98 37 13kromChrome Vanadin Stål1-11 / 16 "13693SEK
KNIPEX 98 37 14 Uttag 3/8 tum Drive 14mm 6-punkts Standard | AA2FNK 10G284 98 37 14kromChrome Vanadin Stål1-11 / 16 "14mm711SEK
KNIPEX 98 37 17 Uttag 3/8 tum Drive 17mm 6-punkts standard | AA2FNM 10G286 98 37 17kromChrome Vanadin Stål1 13 / 16 "17mm709SEK
KNIPEX 98 37 19 Uttag 3/8 tum Drive 19mm 6-punkts standard | AA2FNN 10G287 98 37 19kromChrome Vanadin Stål1 55 / 64 "19mm715SEK
KNIPEX 98 39 06 Uttag 3/8 tum x 6 mm | AA2FNZ 10G297 98 39 06FörkromadStål3.625 "61 272 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 37 11 Sockel 3/8 Inch Drive 11mm 6 Point Standard
533SEK /enhet