Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 37 7/16 Socket 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard | AA2FNV 10G293

KNIPEX 98 37 7/16" Sockel 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA2FNV Modell: 98 37 7/16 "Korsreferens: 10G293
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
677SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialChrome Vanadin Stål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1-11 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)2.21
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)2.21
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
KNIPEX 98 37 1/2 "Uttag 3/8 Tums Driven 1/2 Tums 6 -punkts Standard | AA2FNC 10G277 98 37 1/2 "1 / 2 "663SEK
KNIPEX 98 37 3/8 "uttag 3/8 tums enhet 3/8 tum 6-punkts standard | AA2FNR 10G290 98 37 3/8 "3 / 8 "667SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 37 7/16" Sockel 3/8 Inch Drive 7/16 Inch 6 Point Standard
677SEK /enhet