Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 98 62 02 Isolerad nåltång 8-21 / 32 tum | AG9RGP 21XK06

KNIPEX 98 62 02 Isolerad nåltång 8-21/32 tum

Finns i lager
Artikel: AG9RGP Modell: 98 62 02Korsreferens: 21XK06
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
565SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNåltång
Kapkapacitet / material3/32 "Medium hård tråd, 1/8" hård tråd
Hantera färgRöd gul
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd2 61 / 64 "
Käftbredd7 / 32 "
MaterialPlast och förstärkt glasfiber
Max. Käftöppning1-1 / 16 "
Total längd8 21 / 32 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd5 / 64 "
Spänningsvärde1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1406
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: isolerad
    • ESD Safe: Nej
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Tandad

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKapkapacitet / materialHantera färgMax. KäftöppningTotal längdVårens återkomstTether kapabelSpetsbreddPris
KNIPEX 22 08 160 SBA Nåltång 6-1 / 4 Slät käft | AA2KTP 10N851 22 08 160 SBAVerktygsstål med hög kolhalt7/64 "Medium hård tråd, 1/16" hård trådRött och gult1.187 "6.25 "NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1.375 "765SEK
KNIPEX 25 08 160 SBA Nåltång 6-1/4 Tandkäft | AA2KTQ 10N857 25 08 160 SBAVerktygsstål med hög kolhalt7/64 "Med Hard, 1/16" HardRött och gult1.187 "6.25 "NejStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 32 "754SEK
KNIPEX 34 32 130 Elektroniska grepptänger 5-1 / 4 In | AA2KTX 10N883 34 32 130Högkvalitativt smidd kullagerstålInte specificeradBlå Och Grå1-1 / 16 "5.25 "JaStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 32 "1 154 kr
KNIPEX 35 32 G Nåltång 135-5 / 1 4/7 Käke | AA8KUB 2N10 35 32 135 GVerktygsstål med hög kolhaltInte specificeradRöd och blå1-1 / 16 "5.25 "JaStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)5 / 64 "775SEK
KNIPEX 9O 21-150 SBA nåltång 8 tum tandad | AH8GWF 38TG19 9O 21-150 SBAChrome Vanadin StålInte specificeradRed1-1 / 16 "8"NejInte tether kapabel5 / 64 "847SEK
KNIPEX 08 22 145 T BKA Nåltång, 1 1/4 tum Max käköppning, 5 3/4 tum total längd | CR7JWZ 54JD62 08 22 145 T BKA--------873SEK
KNIPEX 08 21 145 SBA Nåltång, 1 1/4 tum Max käköppning, 6 tum total längd | CR7JXA 54JD57 08 21 145 SBA--------728SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 98 62 02 Isolerad nåltång 8-21/32 tum
565SEK /enhet