TSUBAKI BL646RB Bladkedja 10 fot Ansi kedjestorlek Bl6 | AB4JRA 1YGW3

TSUBAKI BL646RB Leaf Chain 10 Fot Ansi Chain Storlek Bl6

Finns i lager
Artikel: AB4JRA Modell: BL646RBKorsreferens: 1YGW3

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 603 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladkedja
ANSI-kedjestorlekBL6
KedjetypStandard nitad
Inuti Pin Dia.0.312 "
snörningX 4 6
Längd10ft.
SmörjningSAE 10 till SAE 50
MaterialStål
Utanför Pin Dia.0.312 "
Total bredd1.437 "
Stiftlängd1.437 "
Stiftlänk tjocklek0.125 "
StifttypNiten
Tonhöjd3 / 4 "
Roller Link Plate Höjd0.713 "
Temp. Räckvidd15 till 300F
Draghållfasthet28,500 lb
TypEnkel strand

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.9035
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)35.31
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod7315120080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStiftlänk tjocklekANSI-kedjestorlekHål Dia.TonhöjdRoller Dia.Roller Link Plate HöjdDraghållfasthetInuti Pin Dia.Pris
TSUBAKI BL423 lövkedja 200 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQD 1YGU1 BL4230.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "5300 lb0.2 "40 119 kr
TSUBAKI BL423RB lövkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQE 1YGU2 BL423RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.469 "0.472 "5300 lb0.2 "2 054 kr
TSUBAKI BL434 Bladkedja 100 fot Ansi Storlek Bl4 | AB4JQF 1YGU3 BL4340.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "7900 lb0.2 "25 156 kr
TSUBAKI BL434RB Bladkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQG 1YGU4 BL434RB0.08 "BL4-1 / 2 "0.625 "0.472 "7900 lb0.2 "2 569 kr
TSUBAKI BL446 lövkedja 100 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQH 1YGU5 BL4460.08 "BL40.202 "1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "33 195 kr
TSUBAKI BL446RB Leaf Chain 10 Feet Ansi Storlek Bl4 | AB4JQJ 1YGU6 BL446RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "10,600 lb.0.2 "6 061 kr
TSUBAKI BL466RB Bladkedja 10 fot Ansi storlek Bl4 | AB4JQK 1YGU7 BL466RB0.08 "BL4-1 / 2 "-0.472 "15,600 lb0.2 "8 238 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TSUBAKI BL646RB Leaf Chain 10 Fot Ansi Chain Storlek Bl6
6 603 kr /enhet