Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 99 00 220 Ändskärare 8-3 / 4 In | AA2FRE 10G355

KNIPEX 99 00 220 Ändskärknivar 8-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AA2FRE Modell: 99 00 220Korsreferens: 10G355
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Allra senasteFlush
Hantera färgSvart
Hantera typSvart Atramentiserad
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd8.75 "
Vårens återkomstNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.31
Fartygets höjd (cm)22.4
Fartygets längd (cm)2.21
Fartygets bredd (cm)4.6
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgHantera typTotal längdPris
KNIPEX 99 00 200 Slutskärare 8 In | AA2FRD 10G354 99 00 200SvartSvart Atramentiserad8"510SEK
KNIPEX 99 00 250 Ändskärsnippor 10 In | AA2FRF 10G356 99 00 250SvartSvart Atramentiserad10 "511SEK
KNIPEX 99 00 280 Ändskärsnipplar 11 tum | AA2FRG 10G357 99 00 280SvartSvart Atramentiserad11 "615SEK
KNIPEX 99 00 300 Ändskärsnipplar 12 tum | AA2FRH 10G358 99 00 300SvartSvart Atramentiserad12 "636SEK
KNIPEX 99 01 200 Ändskärsnipplar 8 In | AA2FRJ 10G359 99 01 200RedErgonomisk8"491SEK
KNIPEX 99 01 220 Ändskärare 8-3 / 4 In | AA2FRK 10G360 99 01 220RedErgonomisk8.75 "521SEK
KNIPEX 99 01 250 Ändklippare 10 In | AA2FRL 10G361 99 01 250RedErgonomisk10 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 99 00 220 Ändskärknivar 8-3/4 In
493SEK /enhet