Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 99 01 200 Ändskärsnipplar 8 In | AA2FRJ 10G359

KNIPEX 99 01 200 Ändskärknivar 8 tum

Finns i lager
Artikel: AA2FRJ Modell: 99 01 200Korsreferens: 10G359
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
491SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutskärare
Allra senasteFlush
Hantera färgRed
Hantera typErgonomisk
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd8"
Vårens återkomstNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)20.29
Fartygets längd (cm)2.01
Fartygets bredd (cm)4.19
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHantera färgHantera typTotal längdPris
KNIPEX 99 00 200 Slutskärare 8 In | AA2FRD 10G354 99 00 200SvartSvart Atramentiserad8"510SEK
KNIPEX 99 00 220 Ändskärare 8-3 / 4 In | AA2FRE 10G355 99 00 220SvartSvart Atramentiserad8.75 "493SEK
KNIPEX 99 00 250 Ändskärsnippor 10 In | AA2FRF 10G356 99 00 250SvartSvart Atramentiserad10 "511SEK
KNIPEX 99 00 280 Ändskärsnipplar 11 tum | AA2FRG 10G357 99 00 280SvartSvart Atramentiserad11 "615SEK
KNIPEX 99 00 300 Ändskärsnipplar 12 tum | AA2FRH 10G358 99 00 300SvartSvart Atramentiserad12 "636SEK
KNIPEX 99 01 220 Ändskärare 8-3 / 4 In | AA2FRK 10G360 99 01 220RedErgonomisk8.75 "521SEK
KNIPEX 99 01 250 Ändklippare 10 In | AA2FRL 10G361 99 01 250RedErgonomisk10 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 99 01 200 Ändskärknivar 8 tum
491SEK /enhet