Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 99 14 300 Precision Nippers 12 Inch Längd Grå | AH8GZH 38TG98

KNIPEX 99 14 300 Precision Nippers 12 Inch Längd Grå

Finns i lager
Artikel: AH8GZH Modell: 99 14 300Korsreferens: 38TG98
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
1 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsnipplar
Kapkapacitet / material5/32 "spiktrådstift, 5/64" kopparplast
Hantera färgGrå
Hantera typNickelpläterad
Käftlängd63 / 34 "
Käftbredd2.125 "
MaterialSvart Atramentiserat stål
Max. Käftöppning1"
Total längd12 "
Vårens återkomstNej
Spetsbredd5 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKapkapacitet / materialHantera färgVårens återkomstHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialPris
KNIPEX 78 31 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPJ 10U010 78 31 1255"1/32 "mjukRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt760SEK
KNIPEX 78 41 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPK 10U011 78 41 1255"1/32 "mjukRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt813SEK
KNIPEX 78 81 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPQ 10U016 78 81 1255"1/64 till 1/16 "mjuk, 3/64" med hård, 1/32 "hårdRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt795SEK
KNIPEX 78 91 125 Precision Nippers 5 In | AA2MPR 10U017 78 91 1255"1/64 till 1/16 "mjuk, 3/64" med hård, 1/32 "hårdRöd och blåJaErgonomisk23 / 64 "-Verktygsstål med hög kolhalt859SEK
KNIPEX 99 10 250 Precision Nippers 10 Inch Längd Svart | AH8GZE 38TG95 99 10 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastSvartNejPlastbelagd29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål842SEK
KNIPEX 99 11 250 Precisionsnipplar 10 tum längd röd | AH8GZF 38TG96 99 11 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastRedNejPlastbelagd29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål815SEK
KNIPEX 99 14 250 Precision Nippers 10 Inch Längd Grå | AH8GZG 38TG97 99 14 25010 "1/8 "spiktrådstift, 5/64" kopparplastGråNejNickelpläterad29 / 32 "2 1 / 16 "Svart Atramentiserat stål904SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 99 14 300 Precision Nippers 12 Inch Längd Grå
1 086 kr /enhet