KRUEGER H-1.5-54 termonivåmätare, 1.5 NPT, 54 djup, galvaniserat stål | AA7TBE 16M116

KRUEGER H-1.5-54 termisk nivåmätare, 1.5" NPT, 54" djup, galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AA7TBE Modell: H-1.5-54Korsreferens: 16M116

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivåmätare
Noggrannhet1/8 av en tank
MonteringsmuttermaterialHDPE Plast
BussningsmaterialAluminium
Steg för kalibreringsenhet1 / 8s av en tank
Material för kalibreringsenhetPlast
Anslutningsstorlek1.5 "NPT
TrumkapacitetGenerisk
Förlängningslängd0
Flyt Dia.1.125 "
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialDuro Nitril
Tryckbetyg70 PSI
Upplösning1/8 av en tank
NittmaterialMässing
StångmaterialGalvaniserat stål
Tankdjup54 "
Temp. Räckvidd-20 till 120 grader F
TypTank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNoggrannhetSteg för kalibreringsenhetTankdjupTypMaterial för kalibreringsenhetAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER H-2-16 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 16" Djup, Galvaniserat stål | AA7RVL 16L974 H-2-16Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank16 "TankPlast2 "NPT-791SEK
KRUEGER H-2-17 Therma-nivåmätare, 2 "NPT, 17" djup, galvaniserat stål | AA7RVM 16L975 H-2-17Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank17 "TankPlast2 "NPT-791SEK
KRUEGER H-2-18 Therma-nivåmätare, 2 "NPT, 18" djup, galvaniserat stål | AA7RVN 16L976 H-2-18Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank18 "TankPlast2 "NPT-791SEK
KRUEGER H-2-19 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 19" Djup, galvaniserat stål | AA7RVP 16L977 H-2-19Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank19 "TankPlast2 "NPT-791SEK
KRUEGER H-2-20 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 20" Djup, galvaniserat stål | AA7RVQ 16L978 H-2-20Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank20 "TankPlast2 "NPT-791SEK
KRUEGER H-2-21 Therma-nivåmätare, 2 "NPT, 21" djup, galvaniserat stål | AA7RVR 16L979 H-2-21Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank21 "TankPlast2 "NPT-791SEK
KRUEGER H-2-22 Therma Level Gauge, 2 "NPT, 22" Djup, galvaniserat stål | AA7RVT 16L980 H-2-22Nivåmätare1/8 av en tank1 / 8s av en tank22 "TankPlast2 "NPT-791SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER H-1.5-54 termisk nivåmätare, 1.5" NPT, 54" djup, galvaniserat stål
1 000 kr /enhet