KRUEGER H-1.5-64-10.5 Termisk nivåmätare 64 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UBF 16N636

KRUEGER H-1.5-64-10.5 Termisk nivåmätare 64 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt

Finns i lager
Artikel: AA7UBF Modell: H-1.5-64-10.5Korsreferens: 16N636

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 943 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTherma -nivåmätare
Noggrannhet1 / 8s av en tank
MonteringsmuttermaterialHDPE Plast
BussningsmaterialAluminium
Steg för kalibreringsenhet1 / 8s av en tank
Material för kalibreringsenhetPlast
Anslutningsstorlek1.5 "NPT
TrumkapacitetConvault5200, Fireguard Cylindrical 1000, 2000, 3000, 4000
Förlängningslängd10.5 "
Flyt Dia.1.125 "
Flytande materialHDPE Plast
PackningsmaterialDuro Nitril
Tryckbetyg70 PSI
NittmaterialMässing
StångmaterialGalvaniserat stål
Tankdjup64 "
Temp. Räckvidd-20 till 120 grader F
TypVälvd tank

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9026106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrumkapacitetTankdjupPris
KRUEGER H-1.5-23-10.5 Termisk nivåmätare 23 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UAN 16N620 H-1.5 23-10.5Convault250, Convault50023 "822SEK
KRUEGER H-1.5-36-10.5 Termisk nivåmätare 36 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UAT 16N624 H-1.5 36-10.5Convault1000, Fireguard500rektangel, Fireguard1000rektangel36 "992SEK
KRUEGER H-1.5-46-10.5 Termisk nivåmätare 46 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UAX 16N628 H-1.5 46-10.5Convault2000, Fireguard550Cylindrisk, Fireguard2000Rektangel46 "1 230 kr
KRUEGER H-1.5-57-10.5 Termonivåmätare 57 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UBB 16N632 H-1.5 57-10.5Convault400057 "1 605 kr
KRUEGER H-1.5-86-10.5 Therma Nivåmätare 86 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UBK 16N640 H-1.5 86-10.5Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "2 470 kr
KRUEGER H-1.5-96-10.5 Termisk nivåmätare 96 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt | AA7UBP 16N644 H-1.5 96-10.5Fireguard 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, cylindrisk96 "2 630 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER H-1.5-64-10.5 Termisk nivåmätare 64 D 10.5 Förlängning 1.5 Npt
1 943 kr /enhet