Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER OF-2-22 överfyllnadsvarningsmätare, 2 NPT, 22 djup, galvaniserat stål | AJ8ERH

KRUEGER OF-2-22 överfyllnadsvarningsmätare, 2" NPT, 22" djup, galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AJ8ERH Modell: OF-2-22

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverfyll varningsmätare
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypNPT-man
Djup22 "
MaterialGalvaniserat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER OF-2-6 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 6" djup, galvaniserat stål | AJ8EQQ OF-2-62"6"556SEK
KRUEGER OF-2-7 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 7" djup, galvaniserat stål | AJ8EQR OF-2-72"7"556SEK
KRUEGER OF-2-8 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 8" djup, galvaniserat stål | AJ8EQT OF-2-82"8"556SEK
KRUEGER OF-2-9 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 9" djup, galvaniserat stål | AJ8EQU OF-2-92"9"556SEK
KRUEGER OF-2-10 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 10" djup, galvaniserat stål | AJ8EQV OF-2-102"10 "556SEK
KRUEGER OF-2-11 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 11" djup, galvaniserat stål | AJ8EQW OF-2-112"11 "556SEK
KRUEGER OF-2-12 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 12" djup, galvaniserat stål | AJ8EQX OF-2-122"12 "556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER OF-2-22 överfyllnadsvarningsmätare, 2" NPT, 22" djup, galvaniserat stål
556SEK /enhet