Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER OF-2-23 Överfyllnadsvarningsmätare, 2 NPT, 23 djup, galvaniserat stål | AJ8ERJ

KRUEGER OF-2-23 överfyllnadsvarningsmätare, 2" NPT, 23" djup, galvaniserat stål

Finns i lager
Artikel: AJ8ERJ Modell: OF-2-23
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
556SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverfyll varningsmätare
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypNPT-man
Djup23 "
MaterialGalvaniserat stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER OF-2-6 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 6" djup, galvaniserat stål | AJ8EQQ OF-2-62"6"556SEK
KRUEGER OF-2-7 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 7" djup, galvaniserat stål | AJ8EQR OF-2-72"7"556SEK
KRUEGER OF-2-8 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 8" djup, galvaniserat stål | AJ8EQT OF-2-82"8"556SEK
KRUEGER OF-2-9 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 9" djup, galvaniserat stål | AJ8EQU OF-2-92"9"556SEK
KRUEGER OF-2-10 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 10" djup, galvaniserat stål | AJ8EQV OF-2-102"10 "556SEK
KRUEGER OF-2-11 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 11" djup, galvaniserat stål | AJ8EQW OF-2-112"11 "556SEK
KRUEGER OF-2-12 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 12" djup, galvaniserat stål | AJ8EQX OF-2-122"12 "556SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER OF-2-23 överfyllnadsvarningsmätare, 2" NPT, 23" djup, galvaniserat stål
556SEK /enhet