Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRUEGER OFS1-1.5-30 Överfyllnadsvarningsmätare, 1.5 NPT, 30 djup, rostfritt stål, polypropenflottor | AJ8EXF

KRUEGER OFS1-1.5-30 Överfyllnadsvarningsmätare, 1.5" NPT, 30" djup, rostfritt stål, polypropenflotta

Finns i lager
Artikel: AJ8EXF Modell: OFS1-1.5-30

Få det Maj 22, Onsdag
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
894SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverfyll varningsmätare
Anslutningsstorlek1.5 "
AnslutningstypNPT-man
Djup30 "
MaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekDjupPris
KRUEGER OFS1-2-6 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 6" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUR OFS1-2-62"6"774SEK
KRUEGER OFS1-2-7 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 7" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUT OFS1-2-72"7"774SEK
KRUEGER OFS1-2-8 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 8" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUU OFS1-2-82"8"774SEK
KRUEGER OFS1-2-9 Alertmätare för överfyllning, 2 "NPT, 9" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUV OFS1-2-92"9"774SEK
KRUEGER OFS1-2-10 Överfyllningsvarningsmätare, 2 "NPT, 10" djup, rostfritt stål, polypropylenflöte | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "774SEK
KRUEGER OFS1-2-11 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 11" Djup, Rostfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "774SEK
KRUEGER OFS1-2-12 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 12" Djup, Rostfritt stål, Polypropylen Float | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "774SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRUEGER OFS1-1.5-30 Överfyllnadsvarningsmätare, 1.5" NPT, 30" djup, rostfritt stål, polypropenflotta
894SEK /enhet