KRYTOX 240AB Aerospace Fettburk | CE7NTZ 35RR31

KRYTOX 240AB Aerospace Fettburk

Artikel: CE7NTZ Modell: 240ABKorsreferens: 35RR31
44 636 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur450 Deg. F
Tillverkare Serier240AB
Min. Driftstemperatur104 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C86 cSt
Viskositet @ 99 ° C10.5 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • Krytox 240AB fettburk designad för smörjning av lager, tätningar, O-ringar, gängor, ventiler och syrenheter i flyg- och flygapplikationer
    • Kemiskt inerta och icke-brandfarliga egenskaper för att ge säkerhet och nötningsbeständighet mot hårda kemikalier och flyktiga gaser
    • Överlägsen prestanda vid kontinuerliga höga temperaturer upp till 300 grader C med utmärkta friktionsegenskaper för låg energiförbrukning
    • Kompatibel med metaller, elastomerer, plast, färger och ytbehandlingar
    • Uppfyller MIL PRF-27617 typ 2-standarder och NSF H1-certifiering

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AB Aerospace Fettrör | AH4ZAZ 35RR29 240AB2 oz.Slangar6 914 kr
KRYTOX 240AB Aerospace fettspruta | CE7NTW 35RR28 240AB0.5 oz.spruta1 893 kr
RFQ
KRYTOX 240AB Aerospace Fettrör | CE7NTY 35RR30 240AB8 oz.Slangar24 665 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AB Aerospace Fettburk
44 636 kr /enhet