Destaco 807-U pneumatisk klämma använder luftmanövrerade cylindrar för att applicera klämtryck och hålla arbetsstycken på plats. Den är lämplig för snabb fastspänning i repetitiva produktionsoperationer. Denna portabla pneumatiska klämma tillåter ekonomisk användning vid kortvariga jobb med tillfällig fixtur. Destaco 807-U pneumatisk klämma är en pneumatisk version av Series 207-U manuella klämmor. Den manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar med ett maximalt klämtryck på 145 psig. Denna pneumatiska klämma från Destaco är utrustad med en icke-svängbar cylinder som lätt kan dras in i fixturer med hårda rör och är integrerad med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning. Den är helt fristående och kräver endast en tryckkälla för användarens säkerhet. Denna pneumatiska hållklämma är sensor redo för sensorer i både runda och T-spår stil och har inbyggd flödesbegränsning för att eliminera behovet av externa flödeskontroller. Den har en sluten design för punkt- och MIG-svetsning i smutsiga arbetsmiljöer. Den är utrustad med en bulthållare för hantering av laster upp till 375 lb och kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.
Om du vill beställa högtemperaturvarianter av liknande klämmor, lägg helt enkelt till -HT till modellnumret. (exempel: 807-U-HT).
Användningsområden:
Destaco 807-U pneumatisk hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som grepp, fastspänning, systemkontroll, fixering, testning, svetsning, CNC-bearbetning och lokalisering inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 807-U pneumatisk nedhållningsklämma har en spak för att applicera pneumatiskt tryck på klämhuvudet.
- Den levereras med inbyggda flödeskontroller för obegränsat luftflöde och smidig drift.
- Denna pneumatiska hållklämma är utrustad med en magnetisk ringkolv som möjliggör noggrann positionsavkänning.
- Destaco 807-U pneumatisk hållklämma är integrerad med en U-stångs klämarm för att fästa armförlängningar.
- Den är sensor redo att ta emot sensorer med runda eller T-spår.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 807CYL ersättningscylindermontering: Den är utformad för att ersätta felaktiga cylindrar i fall den gamla slits ut eller är defekt.
- Destaco 507107: Denna flänsbricka används med Destaco 807-U pneumatisk hållklämma för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Den flänsade brickan är gjord av stål för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 807-U pneumatisk nedhållningsklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 807 pneumatisk vippklämma levereras med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Finns det några pneumatiska klämmor för hög temperatur Raptor Supplies?
S. Ja, vi säljer även pneumatiska klämmor för hög temperatur. Lägg bara till -HT till modellnumret (i URL-adressen) medan du bläddrar igenom vår katalog med Destaco pneumatiska klämmor. Exempel: 807-U-HT är högtemperaturvarianten av Destaco 807-U pneumatisk klämma.
F. Vad är pneumatiska vippklämmor?
A. Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuella nedhållnings- eller rätlinjiga vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Hur mycket tryck klarar en vippklämma?
A. Destaco håll ner vippklämmor applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer. Du kan se klämkraften på själva förpackningen, som anges i Newton (N). Använd denna information med storleken på vippklämman för att räkna ut graden av tryck som verktyget måste utöva på en träbit. Ju större träbit desto större tryck krävs.