Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 240AD Aerospace fettspruta

Finns i lager
Artikel: CE7NUG Modell: 240ADKorsreferens: 35RR39
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
2 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur600 Deg. F
Tillverkare Serier240AD
Min. Driftstemperatur84 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C502 cSt
Viskositet @ 99 ° C44 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45

Produktinformation:

    • Krytox 240AD fettspruta designad för smörjning av lager, tätningar, O-ringar, gängor, ventiler och syrgasanordningar inom flyg- och flygtillämpningar
    • Ger överlägsen prestanda vid ett brett temperaturområde (-29 till 316 grader C) och utmärkta friktionsegenskaper för att motstå förändringar i fysiska egenskaper och låg energiförbrukning
    • Kompatibel med de flesta metaller, elastomerer, plaster, färger och ytbehandlingar
    • Högeffektiv PTFE-förtjockare med hög smältpunkt och låg molekylvikt för hållbarhet och nötningsbeständighet
    • Uppfyller standarderna ASTM D445 och ASTM D2595

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AD Aerospace-fettrör, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Slangar7 696 kr
KRYTOX 240AD Aerospace fettburk, 0.5 kg | CE7NUL 35RR42 240AD0.5kgBurk47 042 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace fettspruta
2 150 kr /enhet