Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 240AD Aerospace fettburk, 0.5 kg | CE7NUL 35RR42

KRYTOX 240AD Aerospace Fettburk, 0.5 kg

Finns i lager
Artikel: CE7NUL Modell: 240ADKorsreferens: 35RR42
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
47 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlygfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur600 Deg. F
Tillverkare Serier240AD
Min. Driftstemperatur84 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C502 cSt
Viskositet @ 99 ° C44 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • Krytox 240AD fettburk används för att smörja rörliga komponenter i flyg-, industri-, bil- och halvledartillämpningar
    • Innehåller fluorerad syntetisk olja med icke-brännbara egenskaper, säker för syretjänst
    • Icke giftigt och kemiskt inert för att förhindra försämring och korrosion av plast, elastomerer och metaller
    • Har förlängda intervaller för omsmörjning, vilket minskar maskinens stilleståndstid och arbetskraftskostnader
    • Uppfyller standarderna ASTM D942 och ASTM D2521

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 240AD Aerospace fettspruta | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.spruta2 150 kr
KRYTOX 240AD Aerospace-fettrör, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Slangar7 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace Fettburk, 0.5 kg
47 042 kr /enhet