Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZBG Modell: 250AZKorsreferens: 35RR59
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
2 248 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgSvart
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier250AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C10.5 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att leverera högpresterande smörjförmåga under extrema förhållanden som höga temperaturer och belastningstryck
    • Har ett PTFE-förtjockningsmedel som ger utmärkt kemisk och termisk stabilitet, samt erbjuder inerta, icke-brandfarliga och giftfria egenskaper

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60 250AZ8 oz.Slangar7 871 kr
KRYTOX 250AZ fettburk för extremt tryck | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgBurk36 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz.
2 248 kr /enhet