Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz. | AH4ZBH 35RR60

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZBH Modell: 250AZKorsreferens: 35RR60
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
7 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgSvart
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier250AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C10.5 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2268
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 250 AZ flygfettrör utformat för smörjning och tätning av kugghjul, ventiler och lager; perfekt för flyg- och flygapplikationer
    • Har polytetrafluoroetenförtjockare med en smältpunkt på 325 grader Celsius för kemisk och termisk stabilitet och kemisk beständighet
    • Kemiskt inerta, icke brandfarliga och giftfria egenskaper för att förbättra kolväteprodukternas prestanda
    • Konstruerad för att leverera högpresterande smörjmedel vid temperaturer mellan 134 och 300 grader Fahrenheit
    • Låg molekylvikt och submikronpartikelstorlek för att förbättra lagrets prestanda
    • Innehåller molybdendisulfid som extremt tryckadditiv för högt belastade kugghjul och lager

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz. | AH4ZBG 35RR59 250AZ2 oz.Slangar2 248 kr
KRYTOX 250AZ fettburk för extremt tryck | AH4ZBJ 35RR61 250AZ0.5kgBurk36 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 250AZ Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz.
7 871 kr /enhet