Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86

KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: AH4ZCB Modell: 283AZKorsreferens: 35RR86
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
6 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier283AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C4.2 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 283AZ smörrör för flyg och flyg som används för smörjning av O-ringar, ventiler, lager och tätningar i industriella miljöer
    • Innehåller natriumnitritadditiv för skydd mot rost, korrosion och slitage
    • Kemiskt inerta och icke-brandfarliga egenskaper för nötningsbeständighet orsakad av hårda kemikalier och flyktiga gaser
    • PTFE-förtjockningsmedel med låg molekylvikt och partikelstorlek under mikron för att förbättra effektiviteten vid användning med högt belastade lager

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Slangar7 871 kr
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettburk | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBurk40 438 kr
KRYTOX 283AZ Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartridge37 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 2 oz.
6 871 kr /enhet