Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AZ Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89

KRYTOX 283AZ Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg

Finns i lager
Artikel: AH4ZCE Modell: 283AZKorsreferens: 35RR89
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
37 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier283AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C4.2 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9072
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 283AZ kemiskt inert fettpatron lämplig för högtemperatursmörjning i ventiler, transportörsystem och lager
    • Polytetrafluoreten (PTFE) förtjockningsmedel med en partikelstorlek under mikron och låg molekylvikt för hantering av tungt belastade kraftöverföringskomponenter
    • Innehåller natriumnitritformulering för nötning och korrosionsbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Slangar6 871 kr
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Slangar7 871 kr
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettburk | AH4ZCD 35RR88 283AZ0.5kgBurk40 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AZ Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg
37 761 kr /enhet