Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettburk | AH4ZCD 35RR88

KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettburk

Finns i lager
Artikel: AH4ZCD Modell: 283AZKorsreferens: 35RR88
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
40 438 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAntikorrosionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, MIL PRF-27617 Typ I, II, III, IV
FärgWhite
Behållarstorlek0.5kg
behållare TypBurk
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur300 Deg. F
Tillverkare Serier283AZ
Min. Driftstemperatur134 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93
Viskositet @ 38 ° C24.7 cSt
Viskositet @ 99 ° C4.2 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox 283AZ extremtrycksfettburk innehållande natriumnitrit för korrosionsskyddande och antislitegenskaper; lämplig för miljöer som utsätts för höga temperaturer och farliga förhållanden
    • Används för smörjning av bil-, elmotor- och förseglade pumplager; växlar; pumps; ventiler; & tätningar
    • Kemiskt inert och icke-brandfarlig beredning förhindrar svullnad, krympning eller sprickbildning i elastomerer eller plast

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 2 oz. | AH4ZCB 35RR86 283AZ2 oz.Slangar6 871 kr
KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettrör, 8 oz. | AH4ZCC 35RR87 283AZ8 oz.Slangar7 871 kr
KRYTOX 283AZ Anti-korrosionsfettpatron, 0.8 kg | AH4ZCE 35RR89 283AZ0.8kgCartridge37 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX 283AZ Antikorrosionsfettburk
40 438 kr /enhet