Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29

KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg, Ptfe

Finns i lager
Artikel: CE7NXL Modell: GPL 203Korsreferens: 35RU29
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
12 963 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 32 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 203
Min. Driftstemperatur307 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C5 cSt
Viskositet @ 40 ° C30 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08

Produktinformation:

    • Krytox GPL203 universalfett för kemiska och syrgastjänster
    • PTFE-baserat oljesmörjmedel kompatibelt med O-ringstätningar, ventiler, plaster och elastomerer
    • NLGI Grade 2 certifierad för utmärkt termisk stabilitet och Timken OK belastningsklass på 30 lb
    • Specifik vikt från 1.89 till 1.93 ger låg avdunstning och hög viskositet

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25 GPL 2038 oz.Slangar4 860 kr
KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Slangar1 501 kr
KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettburk, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgBurk9 681 kr
KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettspruta, 1 oz., H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.spruta706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg, Ptfe
12 963 kr /enhet