Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 8 oz., Ptfe | CE7NXN 35RU25

KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 8 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: CE7NXN Modell: GPL 203Korsreferens: 35RU25
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
4 860 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 32 klass
FärgWhite
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 203
Min. Driftstemperatur307 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C5 cSt
Viskositet @ 40 ° C30 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9

Produktinformation:

    • Krytox GPL203 fluorerat syntetiskt fett för smörjning av lager, kugghjul och hjul
    • PTFE-baserat syntetiskt oljesmörjmedel med Timken OK-belastning 30 lb
    • NLGI klass 2-certifiering för utmärkt termisk stabilitet

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg, Ptfe | CE7NXL 35RU29 GPL 2030.8kgCartridge12 963 kr
KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 2 oz., Ptfe | CE7NXP 35RU24 GPL 2032 oz.Slangar1 501 kr
KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettburk, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXR 35RU26 GPL 2030.5kgBurk9 681 kr
KRYTOX GPL 203 Multipurpose fettspruta, 1 oz., H1 livsmedelskvalitet, NLGI 2, PTFE-förtjockningsmedel | CE7NXT 35RU23 GPL 2030.5 oz.spruta706SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 203 Multipurpose Grease Tube, 8 oz., Ptfe
4 860 kr /enhet