Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 2 oz.

Finns i lager
Artikel: CE7NXX Modell: GPL 204Korsreferens: 35RU31
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
1 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 68 klass
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur123 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 204
Min. Driftstemperatur354 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9

Produktinformation:

    • Krytox GPL 204 fett som används för att smörja tätningsmedel, ventiler, lager och O-ringar
    • Innehåller förtjockningsmedelsbas av polytetrafluoreten för motståndskraft mot kemiska skador och tål temperaturer upp till 354 grader Fahrenheit
    • Specifik vikt varierar mellan 1.89 och 1.93 vid 75 grader Fahrenheit
    • Skadar inte plast eller elastomerer

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettspruta, 0.5 oz. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.spruta886SEK
KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettburk, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgBurk9 351 kr
KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Slangar5 201 kr
KRYTOX GPL 204 Multipurpose fettpatron, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgCartridge13 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 204 Multipurpose Grease Tube, 2 oz.
1 639 kr /enhet