Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Vit | CE7NYQ 35RU45

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Vit

Finns i lager
Artikel: CE7NYQ Modell: GPL 206Korsreferens: 35RU45
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultifunktionsfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgWhite
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur97 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 206
Min. Driftstemperatur500 Deg. F
Specifik gravitation1.89 till 1.93 vid 75 grader. F
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktinformation:

    • Krytox GPL 206 allmänt smörjrör för smörjning av tätningsmedel, ventiler, lager och O-ringar inom flyg- och fordonsapplikationer
    • Polytetrafluoroetenförtjockningsbas ger fettviskositet på 243 cSt vid 40 grader Celsius
    • Icke-brandfarliga och kemiskt inerta egenskaper för farosäker drift och temperaturbeständighet upp till 500 grader Fahrenheit
    • Fungerar vid specifik vikt upp till 1.93 vid 75 grader Fahrenheit

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease, PTFE, Vit, 0.5 oz, NLGI Grade 2, NSF Rating H1 Food Grade | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kghink706SEK
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Tube Cartridge, 0.8 kg | CE7NYK 35RU51 GPL 2060.8kgCartridge13 595 kr
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.Slangar3 644 kr
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.Slangar1 286 kr
KRYTOX GPL 206 Multipurpose fettbehållare, 7 kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kghink121 605 kr
KRYTOX GPL 206 Multipurpose fettburk, 1 kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgBurk8 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Vit
538SEK /enhet