Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Injektionsspruta, 0.5 oz., Svart, Ptfe

Finns i lager
Artikel: CE7NZP Modell: GPL 216Korsreferens: 35RU75
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
981SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgSvart
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur97 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 216
Min. Driftstemperatur500 Deg. F
Specifik gravitation1.77 till 1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113

Produktinformation:

    • Krytox GPL 216-fett konstruerat för smörjning och tätning av ventiler, lager och O-ringar i halvledar- och fordonsapplikationer
    • Polytetrafluoroeten (PTFE) förtjockare bildar en barriär mot basoljan vid friktionskontaktpunkter
    • Perfluorpolyeter (PFPE) bas för att eliminera kemiska reaktioner orsakade av plast, elastomerer, metaller, reaktiva gaser, fukt, syror och ånga
    • Innehåller molybdendisulfid för att hantera extrema trycknivåer i högt belastade kugghjul och lager; lämplig för applikationer med låg hastighet

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 216 fettpatron för extremt tryck, Ptfe | CE7NZL 35RU78 GPL 2160.8kgCartridge12 386 kr
KRYTOX GPL 216 fettburk för extremt tryck, svart, Ptfe | CE7NZM 35RU77 GPL 2160.5kgBurk9 351 kr
KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Svart, Ptfe | CE7NZN 35RU76 GPL 2168 oz.Slangar5 467 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Injektionsspruta, 0.5 oz., Svart, Ptfe
981SEK /enhet