KRYTOX GPL 216 fettpatron för extremt tryck, Ptfe | CE7NZL 35RU78

KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Cartridge, Ptfe

Artikel: CE7NZL Modell: GPL 216Korsreferens: 35RU78
12 386 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtremt tryckfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, ISO 220 klass
FärgSvart
Behållarstorlek0.8kg
behållare TypCartridge
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur97 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 216
Min. Driftstemperatur500 Deg. F
Specifik gravitation1.77 till 1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C243 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08

Produktinformation:

    • Krytox GPL 216-fett konstruerat för smörjning och tätning av ventiler, lager och O-ringar i halvledar- och fordonsapplikationer
    • Kemiskt inert och säkert att använda runt de flesta kemikalier; icke-brännbart attribut som är lämpligt för syretjänster
    • Molybdendisulfid ger hög lastkapacitet och goda smörjegenskaper

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 216 fettburk för extremt tryck, svart, Ptfe | CE7NZM 35RU77 GPL 2160.5kgBurk8 415 kr
RFQ
KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz., Svart, Ptfe | CE7NZN 35RU76 GPL 2168 oz.Slangar4 920 kr
RFQ
KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Injektionsspruta, 0.5 oz., Svart, Ptfe | CE7NZP 35RU75 GPL 2160.5 oz.spruta847SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 216 Extreme Pressure Grease Cartridge, Ptfe
12 386 kr /enhet