Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 246 Elektriskt ledande fettspruta, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29

KRYTOX GPL 246 elektriskt ledande fettspruta, 1 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZET Modell: GPL 246Korsreferens: 35RV29
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
703SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, NLGI klass 2
FärgTan
Behållarstorlek0.5 oz.
behållare Typspruta
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur500 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 246
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C240 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 246 DuPont elektriskt ledande fettspruta som används för smörjning av lager, ventiler, gångjärn och tätningar i fordons-, flyg- och industriapplikationer
    • Utrustad med natriumnitritadditiv för bättre rost, slitage och korrosionsskydd
    • PTFE-förtjockat fett som ger hög lastförmåga, överlägsen smörjförmåga och extra nötningsskydd
    • Icke giftigt, icke brandfarligt och kemiskt inert, vilket gör det lämpligt för användning med plast, elastomerer, metaller och keramik

Funktioner:

  • Krytox GPL 246 DuPont elektriskt ledande fettspruta används för smörjning av lager, ventiler, gångjärn och tätningar i bil-, flyg- och industriapplikationer.
  • Denna fettspruta är utrustad med natriumnitrittillsatser för förbättrat slitage och korrosionsskydd.
  • Detta PTFE förtjockade fett erbjuder hög lastbärande förmåga, överlägsen smörjning och extra slitageskydd.
  • Den är giftfri, ej brandfarlig och kemiskt inert och även lämplig för användning med plaster, elastomerer, metaller och keramik.

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 246 Elektriskt ledande fettrör, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30 GPL 2462 oz.Slangar1 564 kr
KRYTOX GPL 246 Elektriskt ledande fettburk, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgBurk9 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 246 elektriskt ledande fettspruta, 1 oz., Ptfe
703SEK /enhet