Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX GPL 246 Elektriskt ledande fettrör, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30

KRYTOX GPL 246 elektriskt ledande fettrör, 2 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZEU Modell: GPL 246Korsreferens: 35RV30
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
1 564 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNSF H1, NLGI klass 2
FärgTan
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur500 Deg. F
Tillverkare SerierGPL 246
Min. Driftstemperatur97 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C240 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox GPL 246 elektriskt ledande fettrör lämpligt i frätande miljöer för smörjning av tätningar, rullar, växellådor, gångjärn, kopplingar, ventiler, lager och O-rings tätningar
    • Har syntetisk oljebasformel blandad med kopparpulver för bättre konduktivitet
    • NLGI Grade 2 -klassificering garanterar smörjning under tunga belastningar och vid extrem värme
    • PTFE (polytetrafluoretylen) förtjockat fett med en lastförmåga på 50 kg
    • Kemiskt inert för de flesta elastomerer, plast, metaller, hårda kemikalier, fukt, ånga och syror

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekbehållare TypPris
KRYTOX GPL 246 Elektriskt ledande fettspruta, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29 GPL 2460.5 oz.spruta703SEK
KRYTOX GPL 246 Elektriskt ledande fettburk, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgBurk9 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX GPL 246 elektriskt ledande fettrör, 2 oz., Ptfe
1 564 kr /enhet