Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX NRT 8904 Smörjslang för hög temperatur, 2 oz., Ptfe | AH4ZFF 35RV50

KRYTOX NRT 8904 fettrör för hög temperatur, 2 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZFF Modell: NRT 8904Korsreferens: 35RV50
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
1 647 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek2 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur750 Deg. F
Tillverkare SerierNRT 8904
Min. Driftstemperatur88 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C9 cSt
Viskositet @ 40 ° C60 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox NRT 8904 fettrör lämpligt för smörjning av rullar, tätningar, växellådor, beslag, gångjärn, ventiler och O-ringstätningar i frätande miljöer
    • Icke brandfarligt och kemiskt inert för miljöer med flyktiga gaser och farliga kemikalier
    • PTFE-fettförtjockare för att skydda arbetsstycken mot korrosion och hårda yttre miljöer

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX NRT 8904 fettrör för hög temperatur, 2 oz., Ptfe
1 647 kr /enhet