Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53

KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 8 oz., Ptfe

Finns i lager
Artikel: AH4ZFJ Modell: NRT 8906Korsreferens: 35RV53
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
4 580 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtemperaturfett
BasoljaSyntetisk
Klass/BetygNLGI klass 2
FärgWhite
Behållarstorlek8 oz.
behållare TypSlangar
FettförtjockarePTFE
Max. Driftstemperatur750 Deg. F
Tillverkare SerierNRT 8906
Min. Driftstemperatur88 Deg. F
Specifik gravitation1.95
Viskositet @ 100 ° C25 cSt
Viskositet @ 40 ° C240 cSt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)0.03
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Krytox NRT 8906 fettrör lämpligt för smörjning av tätningar, ventiler, motorlager, pumpar och regulatorer i flyktiga miljöer med reaktiva gaser och kemikalier
    • Överlägsen filmbildning och hög motståndskraft mot vattentvätt för långvarig smörjretention
    • Icke-reaktiv och icke-brandfarlig för farosäker drift och hög termisk stabilitet för att motstå temperaturer upp till 500 grader F
    • Tillverkad i enlighet med NASA-, ASTM D445- och D972- och BAM-standarderna

Produktvarianter

ProduktModellbehållare TypBehållarstorlekSpecifik gravitationMax. DriftstemperaturMin. DriftstemperaturViskositet @ 100 ° CViskositet @ 40 ° CPris
KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Slangar2 oz.1.95750 Deg. F88 Deg. F25 cSt240 cSt1 482 kr
KRYTOX NRT 8906 fettpatron för hög temperatur, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Cartridge0.8kg1.95750 Deg. F88 Deg. F25 cSt240 cSt13 036 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KRYTOX NRT 8906 fettrör för hög temperatur, 8 oz., Ptfe
4 580 kr /enhet